ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Zaštitne čizme, žute DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 44

Artikl br.: 092931 44

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S5
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Boja žuta
EU veličina obuće 44
Vrsta proizvoda Gumena čizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092931 44
Broj proizvođača A4422B1 GR.44

Opis

Izvedba:

Kvalitetne zaštitne čizme, izrazito udobne i dugotrajne.
  • Antistatička izvedba.
  • 100 % vodonepropusne.
  • Čelična kapica i čelični središnji dio potplata.
  • Protuklizni potplat otporan na ulja sa sposobnošću upijanja energije.
  • Velika otpornost na kemikalije, ulja i masti.

Zaštitne čizme ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY za zahtjevne zadatke s gornjim dijelom otpornim na trošenje i trganje. Vanjski potplati sa SRA certifikatom zaslužni su za vrhunsko prianjanje. Izrazito udobne za nošenje i prikladne za svakodnevno korištenje. S dodatnom zaštitom za zglobove.
  • Acifort® materijal gornjeg dijela.
  • Acifort® uložak, crni.
  • Antivibracijska zaštita na području pete.

Praktične i dugovječne industrijske visoke čizme s vrlo velikom otpornošću na kemikalije.

Upotreba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu