{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VX 700 | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
Zaštita od probijanja | Čelik | |
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
EU veličina obuće | 44 | |
Boja | crno | |
Završni materijal | Glatka koža | |
Materijal đona | Perbunan VX | |
Sprečava klizanje | da | |
otporno na rezove | da | |
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092801 44 | |
Broj proizvođača | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 44 |