Niske cipele, antracit OFFICER 51 ESD, S2 XB 46

Artikl br.: 092743 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: drvo
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: Vario® ublažavanje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija OFFICER 51 ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju drvo
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Oznaka proizvođača Niska cipela Officer 51 S2 SRC XB
EU veličina obuće 46
Boja antracit
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092743 46
EAN / GTIN 4044348678435
Broj proizvođača OFFICER51XB46P

Opis

Izvedba:

Niske poslovne zaštitne cipele OFFICER 51 s reljefnom strukturom sustava SECURA VARIO® s amortizacijom peta prilagođen za opterećenja.
  • Glatka nubuk koža.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Udobni uložak za stopalo SUPER-SOFT ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • TPU OFFICE vanjski potplat, antracitni.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092743.
Sadrži crveni i crni element prigušivača

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu