Niske cipele, plave ELLA ESD, S1 XB 40

Artikl br.: 092730 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Žene
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 40
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092730 40
EAN / GTIN 4044348638880
Broj proizvođača ELLAXB40P

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele ELLA za žene, s tehnologijom VARIO Multiflex® i SECURA VARIO® ublažavanjem udaraca na petama.
  • Prozračni, funkcionalni materijal gornjeg dijela.
  • Bešavna konstrukcija cipela.
  • Mekana i prozračna funkcionalna podstava.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Vanjski potplat TPU Woman Sport ESD.
  • ESD oprema.

Standard:

Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Napomena:

Uska izvedba NB pod br. 092729.
Sadrži žuti i zeleni element prigušivača

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu