Sandale, sive/ljubičaste uvex 1 ladies, S1 43

Artikl br.: 092721 43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Spol Žene
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 43
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092721 43
EAN / GTIN 4031101566085
Broj proizvođača 8560843

Opis

Izvedba:

Posebno lagane i fleksibilne ženske zaštitne cipele uvex 1 s amortizacijom pete i prednjeg dijela stopala. 100% bez metala. Prikladne za osobe alergične na krom.
  • Gornji materijal od mikrovelura.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Gotovo bešavna izvedba sprječava pritisak cipele na nogu.
  • Izmjenjivi uložak, antistatički.
  • PU vanjski potplat s TPU umetcima, sivo-ljubičast.
  • ESD oprema.

Zaštitne sandale s duplom čičak trakom i velikim otvorima za prozračivanje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 36 – 41, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 35 – 43.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu