Niske cipele, crne/narančaste VX 7500, S3 NB 36

Artikl br.: 092670 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muškarci
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
    Zaštita od probijanja Čelik
    Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
    Izolacija od hladnoće do -20 °C
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Osobina Vario® ublažavanje
    EU veličina obuće 36
    Boja crno / narandžasto
    Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092670 36
    EAN / GTIN 4044348534199
    Broj proizvođača VX 7500 ESD S3 NB 36

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitna cipela VARIO FLEX sa SECURE VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom.
    • Gornjište od vrlo glatke kože.
    • Prozračna funkcionalna podstava.
    • Zatvoreni jezik.
    • Vanjski potplat Perbunan Dynamics (otporan na temperature do oko 220 °C).
    • Povećana zaštita vrha.
    • Unutarnji potplat od prave kože.
    • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Napomena:

    Široka izvedba XB pod br. 092671.
    Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu