{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Razred zaštite | S2 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Osobina | Vario® ublažavanje | |
EU veličina obuće | 47 | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092660 47 | |
EAN / GTIN | 4044348589724 | |
Broj proizvođača | VD 3500 SST NB 47 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Niske cipele, crne VD 3500 SST ESD, S2 NB 47
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
124,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
95,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
95,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Osobina | Vario® ublažavanje | Vario® ublažavanje | Vario® ublažavanje |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S2 | S2 | S2 |
EU veličina obuće | 47 | 47 | 47 |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela | Zaštitna cipela | Zaštitna polucipela |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |