Čizme na vezanje, crne VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 36

Artikl br.: 092586 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol uniseks
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
    Zaštita od probijanja Tekstil
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    EU veličina obuće 36
    Boja crna
    Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092586 36
    EAN / GTIN 4044348573327
    Broj proizvođača VD PRO 3800 SF XB 36

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.
    • Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.
    • Prozračna funkcionalna podstava.
    • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

    Čizme na vezanje s konstrukcijom cipela bez šavova. Jezik protiv prašine. Podstavljena bordura.
    Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS PRO serija SF s tekstilnom zaštitom od probadanja. Bez SECURE VARIO® amortizacije pete.
    • TPU Athletic ESD potplat.

    Standard:

    EN ISO 20345 S3 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Napomena:

    Normalna izvedba NB pod br. 092585.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu