Niske cipele, crne VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092580 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092580 36
EAN / GTIN 4044348572481
Broj proizvođača VD PRO 3500 BOA NB 36

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.
  • Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS PRO iz serije SF s tekstilnom zaštitom od prodiranja. Bez SECURE VARIO® amortizacije pete.
  • Vanjski potplat TPU Athletics ESD, crni.

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092581.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Niske cipele, crne VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 36

Niske cipele, crne VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 36

na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
114,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
98,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD EGB/ESD
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite S3 S3
EU veličina obuće 36 36
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela Zaštitna cipela
Spol uniseks uniseks

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu