{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 37 | |
Boja | crna / plava | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092575 37 | |
EAN / GTIN | 4044348520451 | |
Broj proizvođača | VD PRO 1800 SF NB 37 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Čizme na vezanje, crne/plave VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 37
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
118,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
101,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
101,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Zaštita od probijanja | Tekstil | Tekstil | Tekstil |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | Aluminij | aluminij |
Razred zaštite | S3 | S3 | S3 |
EU veličina obuće | 37 | 37 | 37 |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme | Zaštitne čizme | Zaštitne čizme |
Spol | Muškarci | Muškarci | Muška |