Sandale, crne/plave VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB 50

Artikl br.: 092551 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 50
Boja crna / plava
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092551 50
EAN / GTIN 4044348560808
Broj proizvođača VD PRO 1000 SF XB 50

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat TPU Athletic ESD.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Sandale s dvostrukim zatvaračem od čička i prozračnom strukturom velike površine.
Serija SF uz tekstilnu zaštitu od probadanja. Bez SECURA VARIO® amortizacije pete.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092550.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu