{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | aluminij | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Oznaka proizvođača | Niska cipela VD 1510 SMC SF S3 NB | |
EU veličina obuće | 48 | |
Boja | crna | |
Zaštita središnje noge | Poliuretan | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092507 48 | |
EAN / GTIN | 4044348700150 | |
Broj proizvođača | VD1510SMCSFNB48P |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Niske cipele, crne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 48
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
149,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
98,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Zaštita od probijanja | Tekstil | Tekstil |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | aluminij | aluminij |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S3 | S3 |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela | Zaštitna cipela |
Spol | Muškarci | Muškarci |