Niske cipele, crne CP 4310 ESD, S2 NB BOA 39

Artikl br.: 092504 39
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje; Zatvaranje okretanjem
Svojstva đona Rebound potplat
Oznaka proizvođača Niska cipela CP 4310 BOA S2 SRC XB
EU veličina obuće 39
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092504 39
EAN / GTIN 4044348681206
Broj proizvođača CP4310BOAXB39P

Opis

Izvedba:

Moderne zaštitne cipele iz serije Competition s VARIO Multiflex® tehnologijom za posebno visoku udobnost prilikom nošenja.
  • Gornjište od bešavnog tekstila s visokofrekventnim otiskom.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat TPU Competition ESD, crni.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092503.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu