Niske cipele, crne CP 4310 ESD, S2 NB BOA 41

Artikl br.: 092503 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje; Zatvaranje okretanjem
Svojstva đona Rebound potplat
Oznaka proizvođača Niska cipela CP 4310 BOA S2 SRC NB
EU veličina obuće 41
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092503 41
EAN / GTIN 4044348680940
Broj proizvođača CP4310BOANB41P

Opis

Izvedba:

Moderna zaštitna cipela iz serije Competition sa SECURA VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom za posebno veliku udobnost pri nošenju.
  • Gornjište od bešavnog tekstila s visokofrekventnim otiskom.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat TPU Competition ESD, crni.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

CP 4310 s BOA® Fit sustavom.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092504.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu