Niske cipele, sive/crne Steitz Secura Salix S1 XB 37

Artikl br.: 092496 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muškarci
    Razred zaštite S1
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Oznaka proizvođača Niska cipela Salix S1 SRC XB
    EU veličina obuće 37
    Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092496 37
    EAN / GTIN 4044348707210
    Broj proizvođača SALIXXB37P

    Opis

    Izvedba:

    SALIX ESD S1
    • Moderna mrežasta tkanina.
    • Funkcionalna tekstilna podstava.
    • ECO CAP s udjelom plastike iz mora.
    • Potplat od konoplje.
    • TPU Competition vanjski dio potplata s profilom od 3 mm.
    • ESD oprema.
    • Konstrukcija bez metala.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Napomena:

    Normalna izvedba NB pod br. 092495.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu