ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Niske cipele, plava/bijela CP 4400 ESD, S1 XB 48

Artikl br.: 092494 48

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
Svojstva đona Rebound potplat
Oznaka proizvođača Niska cipela CP 4400 ESD S1 SRC XB
EU veličina obuće 48
Boja plava/crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092494 48
Broj proizvođača CP4400ESDXB48P

Opis

Izvedba:

Moderne sigurnosne zaštitne cipele Competition serije dizajnirane kao tenisice s mrežastim tekstilom i elastičnom trakom na peti. Dodatna udobnost zahvaljujući tehnologiji VARIO® REBOUND i besprijekornoj konstrukciji cipela.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • TPU potplat Competition, crna.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092493.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu