Niske cipele, mornarsko plava CP 4300 ESD, S3 XB 36

Artikl br.: 092483 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol uniseks
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
    Zaštita od probijanja Tekstil
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Osobina Vario® ublažavanje
    EU veličina obuće 36
    Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092483 36
    EAN / GTIN 4044348628850
    Broj proizvođača CP4300SFXB36P

    Opis

    Izvedba:

    Moderne zaštitne cipele serije Competition s VARIO Multiflex® tehnologijom za posebno visoku udobnost prilikom nošenja.
    • Gornjište od bešavnog tekstila s visokofrekventnim otiskom.
    • Prozračna funkcionalna podstava.
    • Vanjski potplat TPU Competition ESD, crni.
    • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

    CP 4300 SF sa zaštitom od probijanja.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

    Napomena:

    Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu