ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sandale, crne/narančaste VITHAR ESD, S1P 36

Artikl br.: 092386 36

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092386 36
Broj proizvođača 13010-001 GR. 36

Opis

Izvedba:

Sigurnosne sandale VITHAR s dvostrukim mehanizmom vezanja na čičak.
  • Gornji dio izrađen od pune kože i prozračnog materijala.
  • Unutarnja podstava, 100 % poliester, prozračna, antibakterijska, otporna na abraziju.
  • Anatomski potplat s rupicama od PU, uz sposobnost apsorpcije udaraca.
  • Vanjski potplat: PU/PU.
  • Nadkapa od kože.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 36 – 48.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu