Niske cipele, crne/crvene MEAZZA, S1PS FO SR 40

Artikl br.: 092382 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1PS
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
  • Osobina: otporno na gorivo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1PS
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
Osobina otporno na gorivo
EU veličina obuće 40
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092382 40
EAN / GTIN 8023796641419
Broj proizvođača 78430-000.W40

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele MEAZZA, sportskog izgleda.
  • Gornji dio izrađen od prozračnog mikroteh. materijala.
  • Unutarnja podstava od 100% poliestera, prozračna, antibakterijska, otporna na trošenje.
  • Anatomski potplat s udubljenjima od PU, uz sposobnost ublažavanja udarca.
  • Vanjski potplat PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 35 – 48.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu