Niske cipele, crne/plave Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 46

Artikl br.: 092280 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Black Eagle Safety
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 46
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092280 46
EAN / GTIN 4044465250095
Broj proizvođača 610001 GR. 46

Opis

Izvedba:

Lagane zaštitne cipele S3 sportskog dizajna s GORE-TEX® membranom za izvrsnu udobnost i prozračnost. Vodootporne i prozračne.
  • Gornji dio od mikrovlakana/tekstila.
  • Podstava otporna na trenje, prikladna za upotrebu na otvorenom/zatvorenom.
  • Praktični brzi zatvarač za brzo, jednostavno i sigurno obuvanje i izuvanje.
  • Posebni (perivi) ulošci za upijanje znoja.
  • Protuklizni gumeni potplat.
  • Amortizacija pete od PU pjene.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 35 – 51.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu