Niske cipele, sive/crne SENSATION UP Low ESD, S3 45

Artikl br.: 092260 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SENSATION UP
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 45
Boja siva / crna
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092260 45
EAN / GTIN 4030839239582
Broj proizvođača 72201-45

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele SENSATION UP modernog izgleda.
  • Hidrofobni gornji materijali: tekstil koji izgleda poput trapera i nubuk kože.
  • Prozračna tekstilna podstava BIOACTIVE za ugodnu klimu stopala.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO black.
  • TPU/PU potplat UP, protuklizni.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatne vezice crne boje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu