Čizme na vezanje, crne/crvene SANDER PRO ESD, S3, EU veličina cipela: 40

Artikl br.: 092248 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SANDER
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 40
Boja crno/crveno
Završni materijal Cordura®
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) da
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092248 40
EAN / GTIN 4030839255070
Broj proizvođača 766771-40

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele iz serije TRAINERS.
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • TPU/PU potplat TRAINERS, protuklizni.
  • TPU za zaštitu gornjeg dijela.
  • NE sadrži metal i kožu.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • ESD oprema.
  • Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana Fashmo™ i hidrofobnog tekstilnog materijala CORDURA®. Otporne na vodu i prljavštinu, kidanje i trošenje, prozračne.
  • Zatvoreni podstavljeni jezik.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 38 – 47.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Čizme na vezanje, crne/crvene SANDER PRO ESD, S3, EU veličina cipela: 40

Čizme na vezanje, crne/crvene SANDER PRO ESD, S3, EU veličina cipela: 40

na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
102,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
101,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
101,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Zaštita od probijanja Tekstil Tekstil Tekstil
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite Aluminij aluminij
Razred zaštite S3 S3 S3
EU veličina obuće 40 40 40
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme Zaštitne čizme Zaštitne čizme
Spol Muškarci Muškarci Muška

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu