Sandale, crne/crvene SCOTT PRO ESD, S1P, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092244 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SCOTT
Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 41
Boja crno/crveno
Završni materijal Cordura®
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) da
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092244 41
EAN / GTIN 4030839259924
Broj proizvođača 726661-41

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele iz serije TRAINERS.
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • TPU/PU potplat TRAINERS, protuklizni.
  • TPU za zaštitu gornjeg dijela.
  • NE sadrži metal i kožu.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • ESD oprema.

Sigurnosna obuća od Cordura® materijala otpornog na trošenje te uz zaštitu od nečistoća i vlage.
  • Izuzetno lako održavanje i brzo sušenje.
  • Bez metala i kože.
  • Mala težina osigurava izvrsnu udobnost pri nošenju.

Lagane zaštitne sandale s dvostrukom čičak trakom.
  • Gornji dio od mikrovlakana i tekstila.
  • Podstavljeni jezik.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 38 – 47.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Sandale, crne/crvene SCOTT PRO ESD, S1P, EU veličina cipela: 41

Sandale, crne/crvene SCOTT PRO ESD, S1P, EU veličina cipela: 41

na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
95,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Zaštita od probijanja Tekstil Tekstil Tekstil
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite Aluminij aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće 41 41 41
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale Sigurnosne sandale Sigurnosne sandale
Spol Muškarci Muškarci Muška

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu