Niske cipele, crne MANAGER XXB Low ESD, S3 43

Artikl br.: 092243 43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092243 43
EAN / GTIN 4030839381830
Broj proizvođača 723231-43

Opis

Izvedba:

Elegantne poslovne zaštitne cipele idealno se slažu s poslovnom odjećom u tamnim tonovima. Jezgra potplata od Infinergy® tvrtke BASF za amortizaciju cijele površine.
  • Gornji dio od nubuk kože.
  • Podstava od kože.
  • ESD provodljivi potplat od mekanog runa.
  • Uložak za cijelu površinu cipele SPORTIVE ESD grey.
  • PU/PU potplat WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu