Niske cipele, crne/crvene MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 44

Artikl br.: 092241 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MADDOX
Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Okretni zatvarač
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 44
Vrsta proizvoda Zaštitne cipele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092241 44
EAN / GTIN 4030839353240
Broj proizvođača 729151-44

Opis

Izvedba:

Sportske moderne zaštitne cipele MADDOX koje izgledaju kao tenisice.
  • Gornji dio od velur kože i tekstila (br. 092236 MADDOX blue).
  • Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana i tekstila (br. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx potplat MAXXIMO, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca na cijeloj površini.
  • ESD oprema.

Površinski materijal od hidrofobiranih mikrovlakana i tekstila.
Zaštitne cipele s BOA zatvaračem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu