Niske cipele, crno/crvena MADDOX crno-crveno W niski ESD, S3 45

Artikl br.: 092239 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MADDOX
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 45
Vrsta proizvoda Zaštitna polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092239 45
EAN / GTIN 4030839352861
Broj proizvođača 729201-45

Opis

Izvedba:

Sportske moderne zaštitne cipele MADDOX koje izgledaju kao tenisice.
  • Gornjište od velur kože i tekstila (br. 092236 MADDOX blue)
  • Gornjište od hidrofobiranih mikrovlakana i tekstila (br. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele po cijeloj površini SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU potplat MAXXIMO, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • ESD oprema.

Površinski materijal od hidrofobiranih mikrovlakana i tekstila.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba W (veća širina) pod br. 092239, raspoloživo od veličine 40 do 48.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu