{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VINTAGE | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S3 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik | |
Zaštita od probijanja | Tekstil | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 39 | |
Tip cipela | Čizme na vezanje | |
Boja | siva | |
Završni materijal | Goveđa koža | |
Materijal đona | TPU/PU | |
Materijal unutarnje obloge | Prozračna unutarnja tekstilna podstava | |
oprema bez metala i kože | ne | |
Zatvaranje | Vezica | |
Apsorpcija energije na području pete | da | |
antistatički | da | |
protiv prodora vode i upijanja vode | da | |
Vodonepropusnost čitave cipele | da | |
đon otporan na ulja i benzin | da | |
namijenjen za ortopedske uloške | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092231 39 | |
EAN / GTIN | 4030839220535 | |
Broj proizvođača | 761071-39 |