Niske cipele, sive VINTAGE Low ESD, S3 38

Artikl br.: 092230 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VINTAGE
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 38
Tip cipela Polucipela
Boja siva
Završni materijal Goveđa koža
Materijal đona TPU-/PU
Materijal unutarnje obloge Prozračna unutarnja tekstilna podstava
Zatvaranje Vezica
Sprečava klizanje da
Apsorpcija energije na području pete da
antistatički da
protiv prodora vode i upijanja vode da
Vodonepropusnost čitave cipele da
đon otporan na ulja i benzin da
namijenjen za ortopedske uloške da
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092230 38
EAN / GTIN 4030839220320
Broj proizvođača 721071-38

Opis

Izvedba:

Moderne zaštitne cipele vintage dizajna.
  • Gornji dio od otporne goveđe kože.
  • Prozračna tekstilna podstava BIOACTIVE za ugodnu klimu stopala.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO grey.
  • TPU/PU potplat L10, protuklizni.
  • ESD oprema.

Zaštitne cipele s tekstilnom podstavom Bioactive. Posebno nježan prema koži i za suzbijanje mirisa. Dodatne vezice kao dio isporuke (sive).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatne vezice sive boje.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 37 – 48.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu