Niske cipele, crne/sive REACTION XXT low ESD, S3 40

Artikl br.: 092200 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija REACTION
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 40
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092200 40
EAN / GTIN 4030839347027
Broj proizvođača 729701-40

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele REACTION XXT kao novo izdanje ELTEN REACTION grey u klasičnoj crno-sivoj boji. Jezgra potplata od Infinergy® tvrtke BASF stopalima tijekom kretanja vraća potrošenu energiju, a istodobno posjeduje vrlo dobra svojstva amortizacije.
  • Gornji dio od goveđe kože.
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Zatvoreni podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS.
  • Zaštita nožnih prstiju otporna na trošenje.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu