Izvedba:
GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany” jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni” sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.
- Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.
- Prozračna funkcionalna podstava.
- Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.
- Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.
- Vanjski potplat GARANT comfort TPU.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
Niske cipele prozračne strukture velike površine s tekstilnom zaštitom od prodiranja.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
Napomena:
- GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).
- Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.
- Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.
Normalna izvedba W1 pod br.
092165.