Niske cipele, crne/bijele uvex 1 sport, S1 47

Artikl br.: 092146 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 47
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092146 47
EAN / GTIN 4031101699943
Broj proizvođača 6594847

Opis

Izvedba:

Lagane, sportske i promišljeno dizajnirane zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom jer su izrađene od sintetičkih materijala. Širina 11.
  • Potplata s dvostrukim slojem PU s dobrim protukliznim svojstvima.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju, 100% bez metala – anatomski oblikovana i s dobrom bočnom stabilnošću.
  • ESD oprema.
  • Udobni uložak sa sustavom kontrole vlage i dodatnim punjenjem za petu i prednji dio stopala.

Prozračni gornji dio od tekstila.

Standard:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu