Niske cipele, crne/žute uvex 1, S1P 52

Artikl br.: 092114 52
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 52
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092114 52
EAN / GTIN 4031101577821
Broj proizvođača 8514252

Opis

Izvedba:

Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.
  • Gornji dio od mikrovelura.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.
  • PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.
  • Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.
  • ESD oprema.

Zaštitne cipele s elastičnim vezicama i brzim vezanjem. Prozračni gornji dio od mikrovelura.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu