Čizme na vezanje, crne HOLEX čizme Move Two 101 S3L ESD, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092103 36
Novi proizvod
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3L
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3L
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092103 36
EAN / GTIN 4067263114864
Broj proizvođača 092103 36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Move Two sigurnosne cipele karakteriziraju lagani i fleksibilni materijal, koji je prozračan i otporan. Kombinacija materijala je udobna i udobna za nošenje. Izgled je upotpunjen klasičnim dizajnom s modernim elementima. Osim toga, tenisica je robusna protiv prljavštine i oštećenja.
  • Mikrovlakana kao gornji materijal.
  • Tekstilna zaštita od probijanja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
  • Funkcionalna podstava od sendvič-mrežice izrađena je od 100 % poliestera, prozračna je i otporna na abraziju.
  • Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.
  • Vanjski potplat PU/TPU, crni.
  • Povećana vidljivost kroz reflektirajuće elemente.

Čizme s vezicama.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Napomena:

U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br. 092862 110 092863 130 i HOLEX uloške za cipele br. 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu