Polucipela crna/plava Zaštitne cipele Move One blue, ESD, S3 36

Artikl br.: 092086 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muškarci
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
    Zaštita od probijanja Tekstil
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    EU veličina obuće 36
    Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092086 36
    EAN / GTIN 4067263669012
    Broj proizvođača 092086 36

    Opis

    Izvedba:

    HOLEX zaštitne cipele Move One kombinira udobnost nošenja s modernim i sportskim dizajnom. Materijal je lak i vodonepropusan. Osim toga, vrlo je otporan na oštećenja i prljavštinu.
    • Gornji dio izrađen je od oksforda otpornog na habanje i očvrsnutog TPU-a.
    • Funkcionalno punjenje od sendvič mreže.
    • Vanjski potplat PU/TPU, crni.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
    • Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

    Napomena:

    U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br. 092867 125, 092868 125, 092869 125 i HOLEX uloške za cipele br. 092844 36-48.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu