Niske cipele, crne/crvene Zaštitne cipele Move One, ESD, S3 40

Artikl br.: 092083 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 40
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092083 40
EAN / GTIN 4062406724184
Broj proizvođača 092083 40

Opis

Izvedba:

HOLEX zaštitne cipele Move One kombinira udobnost nošenja s modernim i sportskim dizajnom. Materijal je lak i vodonepropusan. Osim toga, vrlo je otporan na oštećenja i prljavštinu.
  • Gornji dio izrađen je od oksforda otpornog na habanje i očvrsnutog TPU-a.
  • Funkcionalno punjenje od sendvič mreže.
  • Vanjski potplat PU/TPU, crni.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
  • Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Napomena:

U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br. 092867 125, 092868 125, 092869 125 i HOLEX uloške za cipele br. 092844 36-48.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu