Čizme, antracit / crne Zaštitne čizme comfort ESD, S3 W2 44

Artikl br.: 092075 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muška
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju aluminij
    Zaštita od probijanja Tekstil
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Osobina Vario® ublažavanje
    EU veličina obuće 44
    Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092075 44
    EAN / GTIN 4062406400699
    Broj proizvođača 092075 44

    Opis

    Izvedba:

    GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany” jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni” sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.
    • Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.
    • Prozračna funkcionalna podstava.
    • Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.
    • Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.
    • Vanjski potplat GARANT comfort TPU.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

    Čizme s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine. Zaštita od prodiranja vode.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Napomena:

    Uska izvedba W1 pod br. 092074.
    • GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).
    • Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.
    • Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120, kao i brzi zatvarač za sandale; 092856 55 (vel. 36-41) i 092856 65 (vel.42-48).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu