Niske cipele, antracit / crne Zaštitne cipele comfort ESD, S1 W1, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092052 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 41
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092052 41
EAN / GTIN 4062406280147
Broj proizvođača 092052 41

Opis

Izvedba:

GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany” jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni” sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.
  • Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.
  • Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.
  • Vanjski potplat GARANT comfort TPU.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Niske cipele prozračne strukture velike površine.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

  • GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).
  • Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.
  • Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.

Široka izvedba W2 pod br. 092053.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu