{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 42% pamuk; 48% poliester; 9% poliamid; 1 % elastan | |
Boja | crne / crvene / sive | |
EU veličina obuće | 36-38 | |
Vrsta proizvoda | Čarape |
Broj artikla | 091997 36-38 | |
EAN / GTIN | 4062406294649 | |
Broj proizvođača | 091997 36-38 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Funkcionalne čarape, kratke, crne / crvene / sive, veličina uniseks: 36-38
na zahtjev
Na zalihi
948 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
496 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
979 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
14,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
864 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crne / crvene / sive | crne / crvene / sive | crne | crne / crvene / sive | crne |
EU veličina obuće | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
Sastav tkanine | 42% pamuk; 48% poliester; 9% poliamid; 1 % elastan | 44% pamuk; 47% poliester; 8% poliamid; 1 % elastan | 81% pamuk; 16% poliester; 2% elastodien; 1 % elastan | 10% merino vuna; 60% poliester; 10% akril; 19% poliamid; 1 % elastan | 24% pamuk; 70% poliester; 5 % elastodien; 1% elastan |
Vrsta proizvoda | Čarape | Čarape | Čarape | Čarape | Čarape |