Reflektirajuća kapa REFLEKT

Artikl br.: 091909 REFLEKT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 97% akril; 3% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 380
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sastav tkanine 97% akril; 3% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 380 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Vrsta proizvoda Kapa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091909 REFLEKT
EAN / GTIN 7330509595862
Broj proizvođača 202728029291ONESIZE

Opis

Izvedba:

Pletena zimska kapa, izrazito udobna za nošenje, pruža optimalnu zaštitu i dulje zadržava toplinu. Utkani, reflektirajući konac osigurava dodatnu vidljivost iz svih smjerova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu