Potkušulja TOPLO, siva / crna, veličina uniseks: XL

Artikl br.: 091904 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100% merino
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C osjetljivo rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Funkcionalno donje rublje Blakläder
Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 100% merino
Gramaža materijala / debljina tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C osjetljivo rublje
Boja siva / crna
Veličina uniseks XL
Vrsta proizvoda Potkošulja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091904 XL
EAN / GTIN 7330509423523
Broj proizvođača 489717329699XL

Opis

Izvedba:

Funkcionalno donje rublje od 100% merino vune s izvanrednom toplinskom izolacijom i visokim stupnjem provodljivosti vlage. Toplinske zone nalaze se na ramenima, rukama, leđima, stražnjici i bokovima kako bi se spriječilo brzo prodiranje hladnog zraka.

Odgovara:

Preporučena temperatura -5°C do -30°C.

Napomena:

Ženska potkušulja sive / crne boje pod br. 091605.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu