{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 tip 6; EN 471 | |
Serija | Multinorm odjeća Rofa | |
Spol | Muškarci | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.; DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | |
Boja | žuti | |
Materijal | Modakril, pamuk | |
Konfekcijska veličina DE | 56-62 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 kružne reflektirajuće vrpce | da | |
Džep za mobitel | da | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk |
Broj artikla | 091888 56-62 | |
Broj proizvođača | 155190 300 GR.2 |