Ženska funkcionalna jakna M

Artikl br.: 091880 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Pregled veličina za žensku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN 343

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
    Spol Žene
    Sastav tkanine 100 % poliester
    Gramaža materijala / debljina tkanine 200 g/m2
    Pranje 40 °C šareno rublje
    Boja crna / crvena
    Standard EN 343
    Vrsta proizvoda Jakna za zaštitu od hladnoće

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091880 M
    EAN / GTIN 7330509684719
    Broj proizvođača 497219779956M

    Opis

    Izvedba:

    Lagano podstavljena ženska funkcionalna jakna koja je idealna za hladnije vrijeme. Vjetronepropusna i vodonepropusna jakna koja omogućuje koži da diše sa zapečaćenim šavovima. Dobra prilagodljivost zahvaljujući podesivim manžetama na rukavima s čičkom te podesivim pojasom s vezicom na povlačenje.
    • Džepovi na prsima s patentnim zatvaračem.
    • Prednji džepovi s patentnim zatvaračem.

    Opis:

    • S reflektirajućim detaljima.
    • Kapuljača koja se može skinuti.
    • Patentni zatvarač u podstavi, za ljepši izgled.
    • Jednosmjerni plastični patentni zatvarač.

    Standard:

    EN 343.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu