{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 170 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nemojte sušiti u sušilici | |
Lukovi | ne peglati | |
Boja | sivi / crni | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna |
Broj artikla | 091852 L | |
EAN / GTIN | 7330509379172 | |
Broj proizvođača | 493021179099L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kardigan, sivi / crni, veličina uniseks: L
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
95,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | sivi / crni | tamnoplava / crna | antracit / crna |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 170 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L | L |
Sastav tkanine | 100% poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 30 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna | Pletena jakna | Pletena jakna |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |