{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamno sivo | |
Veličina UK | M | |
Veličina US | M | |
Veličina ES | C48 | |
Veličina NL | C48 | |
Veličina SE | C62 | |
Konfekcijska veličina DE | 48 | |
Veličina FR | 42 | |
Veličina IT | C48 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091844 48 | |
Broj proizvođača | 195918459800C48 |