{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | sive / crne | |
Veličina ES | 46L | |
Konfekcijska veličina DE | 106 | |
Veličina FR | 46L | |
Veličina IT | 46L | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091838 106 | |
EAN / GTIN | 7330509594346 | |
Broj proizvođača | 155618609499C152 |