{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crne | |
Veličina SE | C54 | |
Veličina uniseks | XL | |
Konfekcijska veličina DE | 54 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091836 54 | |
EAN / GTIN | 7330509535905 | |
Broj proizvođača | 144918459900C54 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratke hlače, crne, konfekcijska veličina DE: 54
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
69,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crne | crna / crvena | crna / crvena |
Konfekcijska veličina DE | 54 | 54 | 54 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | 57% pamuk; 40% poliester; 3% elastan | 94% poliester; 6% elastan |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Short | Short | Short |
Spol | Muškarci | Muškarci | Muškarci |