Jakna s izolacijom ADVANCED L

Artikl br.: 091794 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 1100% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 240
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ADVANCED
Spol Muškarci
Sastav tkanine 1100% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 240 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja petrolej / crna
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Jakne s izolacijom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091794 L
EAN / GTIN 5711074598311
Broj proizvođača 17115-318-4409 L

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna izolacijska jakna s izolacijom CLIMASCOT® aktivno grije, lagana je i zauzima malo mjesta kada se spremi. Elastični umetci sa strane osiguravaju veliku slobodu kretanja. Zahvaljujući slabijoj ispuni, jakna je idealna kao izolirajući sloj odjeće srednje debljine. Vodootporna. S reflektirajućim efektima.
  • Patentni zatvarač i skrivena zaštita od vremenskih neprilika.
  • Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džepovi.
  • Elastična traka na rukavima i rubovima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu