{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multinorm odjeća Rofa | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 55 % modakril; 43% pamuk; 2% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 330 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Kemijsko čišćenje | nježno čišćenje s perikloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
Boja | žuta / svjetloplava | |
Konfekcijska veličina DE | 60/62 | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna parka |
Broj artikla | 091789 60/62 | |
EAN / GTIN | 4046181528502 | |
Broj proizvođača | 58367-235 60/62 |