{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multinorm odjeća Rofa | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 60 % modakril; 38% pamuk; 2% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nježno čišćenje s perikloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine | |
Boja | žuta / svjetloplava | |
Veličina uniseks | 2XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica |
Broj artikla | 091787 2XL | |
EAN / GTIN | 4046181901831 | |
Broj proizvođača | 605139235 GR. 2XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Višenamjenska polo majica Dugi rukav, žuta / svjetloplava, veličina uniseks: 2XL
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
109,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta / svjetloplava | siva / žuta |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Veličina uniseks | 2XL | 2XL |
Sastav tkanine | 60 % modakril; 38% pamuk; 2% posebna vlakna | 100 % poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Reflektirajuća polo majica | Reflektirajuća polo majica |