{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Plaline | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 75 % poliester; 25% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 290 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne peglati | |
Boja | žuta / pocinčana | |
Konfekcijska veličina DE | 25 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091776 25 | |
Broj proizvođača | 5611 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Reflektirajuće radne hlače Plaline 25 |
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Konfekcijska veličina DE | 25 | 25 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 75 % poliester; 25% pamuk | 20% pamuk; 77% poliester; 3 % Spandex |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače |
Spol | Muškarci | Muška |